Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir FA0304

  • ERIKS:11367308
Image 1
3TE no skive, pour type de tuyau 3TEE/M310
Ajouter à la liste

8.45 CHF/ Unitéhors TVA

9.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.45 CHF

-

10+

7.40 CHF

12.43%

30+

7.25 CHF

14.20%

50+

7.15 CHF

15.38%

75+

7.00 CHF

17.16%

113+

6.85 CHF

18.93%

170+

6.70 CHF

20.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-4