71.15 CHF/ Unitéhors TVA
76.91 CHFTVA incluse
30 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Taille | DN10 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Capacité d'écoulement | 46 l/min |
Pression de service max. à 20 °C | 720 bar |
Longueur totale | 62.9 mm |