Eriks
FIP

FIP Vanne à papillon Série: FKOV PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN80

  • ERIKS:11040742
Image 1
Ajouter à la liste

501.50 CHF/ Unitéhors TVA

542.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
FKOV
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
49 mm
Type de commande
Levier
Matière de la manchette
FPM (FKM)
Matière du papillon
PVC-U
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C