Eriks
FIP

FIP Vanne à papillon Série: FKOV/FM PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN300

  • ERIKS:11225420
Image 1
Ajouter à la liste

1'860.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'010.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
FKOV/FM
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN300
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Type de commande
Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
PVC-U
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C