Eriks
FIP

FIP Vanne à papillon Série: FKOM PP/PP/EPDM Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN50

  • ERIKS:11295187
Image 1
Ajouter à la liste

380.00 CHF/ Unitéhors TVA

410.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
FKOM
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
PP
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
43 mm
Type de commande
Levier
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
PP
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C