Eriks
FIP

FIP Vanne à papillon Série: FKOM PP/PP/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN8 Type entre-brides DN300

  • ERIKS:14903905
Image 1
Ajouter à la liste

2'429.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'625.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
FKOM
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
PP
Diamètre nominale
DN300
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN8
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
114 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F10
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
PP
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C