Eriks
FIP

FIP Vanne à papillon Série: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN80

  • ERIKS:11040923
Image 1
Ajouter à la liste

808.00 CHF/ Unitéhors TVA

873.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
FKOF
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
PVDF
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
49 mm
Type de commande
Levier
Matière de la manchette
FPM (FKM)
Matière du papillon
PVDF
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C