Eriks
FIP

FIP Vanne à papillon Série: FKOC PVC-C/PVC-C/EPDM Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN65

  • ERIKS:11040761
Image 1
Ajouter à la liste

2'422.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'618.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
FKOC
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
PVC-C
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
46 mm
Type de commande
Levier
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
PVC-C
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C