

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | FK |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | PVC-U |
Diamètre nominale | DN150 |
Raccord | Type entre-brides |
Classe de pression | PN10 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 70 mm |
Type de commande | à commande électrique |
Modèle de l'actionneur | VS150 |
Marque de l'actionneur | ECON |
Alimentation | 12-24 V |
Matière de la manchette | EPDM |
Matière du papillon | PVC-U |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4021 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Matière de l'actionneur | Aluminium |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |