Eriks
FIP

FIP Vanne à papillon Série: FK PP/PP/EPDM Centrique à commande électrique ER60 24V CA/CC PN10 Type entre-brides DN80

  • ERIKS:14903810
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
FK
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
PP
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
49 mm
Type de commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
ER60
Marque de l'actionneur
ECON
Alimentation
24V CA/CC
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
PP
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'actionneur
Plastique
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C