Eriks
FIP

FIP Vanne à membrane Série: VMDV PVC-U PTFE/EPDM à commande pneumatique Simple effect, ouverture par ressort PN6 Embouts à coller 75mm DN65

  • ERIKS:10052558
Image 1
Ajouter à la liste

1'008.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'089.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
VMDV
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVC-U
Matière de la membrane
PTFE/EPDM
Raccord
Embouts à coller
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Diamètre nominale
DN65
Classe de pression
PN6
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
284 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, ouverture par ressort
Matière de l'actionneur
PPG
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Avec indicateur de position
Non
Valeur de Kv
1300 m³/h