Eriks
FIP

FIP Vanne à membrane Série: VMDV PVC-U PTFE/EPDM à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN6 Embout à coller 110mm DN100

  • ERIKS:10052533
Image 1
Ajouter à la liste

2'272.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'456.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
VMDV
Matériau du boîtier
PVC-U
Matière de la membrane
PTFE/EPDM
Raccord
Embout à coller
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Diamètre nominale
DN100
Classe de pression
PN6
Longueur totale
350 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Avec indicateur de position
Non