Eriks
FIP

FIP Vanne à membrane Série: VMDV PVC-U EPDM PN10 Embout à coller 20mm DN15

  • ERIKS:14903752
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
VMDV
Matériau du boîtier
PVC-U
Matière de la membrane
EPDM
Raccord
Embout à coller
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Diamètre nominale
DN15
Classe de pression
PN10
Longueur totale
124 mm
Commande manuelle
Volant
Avec indicateur de position
Oui