Eriks
FIP

FIP Vanne à membrane Série: VMDC PVC-C FKM à commande pneumatique Simple effect, ouverture par ressort PN6 Embouts à coller 90mm DN80

  • ERIKS:10052654
Image 1
Ajouter à la liste

1'734.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'874.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
VMDC
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVC-C
Matière de la membrane
FPM (FKM)
Raccord
Embouts à coller
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Diamètre nominale
DN80
Classe de pression
PN6
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
300 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, ouverture par ressort
Matière de l'actionneur
PPG
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
90 °C
Avec indicateur de position
Non
Valeur de Kv
2000 m³/h