1'097.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'185.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | VMDC |
Construction du corps | A (passage standard) |
Matériau du boîtier | PVC-C |
Matière de la membrane | EPDM |
Raccord | Embouts à coller |
Raccord diamètre extérieur | 90 mm |
Diamètre nominale | DN80 |
Classe de pression | PN6 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 300 mm |
Commande | à commande pneumatique |
Principe de fonctionnement | Simple effect, ouverture par ressort |
Matière de l'actionneur | PPG |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 90 °C |
Avec indicateur de position | Non |
Valeur de Kv | 2000 m³/h |