

31.00 CHF/ Unitéhors TVA
33.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | RMFV |
Construction du corps | A (passage standard) |
Matériau du boîtier | PVC-U |
Matière de la membrane | EPDM |
Raccord | Filetage intérieur (BSPT) |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Classe de pression | PN4 |
Longueur totale | 50 mm |
Commande manuelle | Volant |
Matière de l'actionneur | PP |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
Avec indicateur de position | Non |