Eriks
FIP

FIP Vanne à membrane Série: DMDV PVC-U EPDM à commande pneumatique Simple effect, ouverture par ressort PN8 Embout à coller 50mm DN40

  • ERIKS:10052445
Image 1
Ajouter à la liste

168.50 CHF/ Unitéhors TVA

182.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
DMDV
Matériau du boîtier
PVC-U
Matière de la membrane
EPDM
Raccord
Embout à coller
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Diamètre nominale
DN40
Classe de pression
PN8
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, ouverture par ressort
Avec indicateur de position
Oui