Eriks
FIP

FIP Vanne à membrane Série: CMUIV PVC-U EPDM à commande pneumatique Double effet PN6 Embouts à coller 20mm DN15

  • ERIKS:10052439
Image 1
Ajouter à la liste

205.50 CHF/ Unitéhors TVA

222.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
CMUIV
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PVC-U
Matière de la membrane
EPDM
Raccord
Embouts à coller
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Diamètre nominale
DN15
Classe de pression
PN6
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
130 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Double effet
Matière de l'actionneur
PPG
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Avec indicateur de position
Non
Valeur de Kv
60 m³/h