Eriks
FIP

FIP Vanne à membrane Série: CMUIM PP PTFE/EPDM à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN6 Manchon plastique à souder 20mm DN15

  • ERIKS:10052824
Image 1
Ajouter à la liste

276.50 CHF/ Unitéhors TVA

298.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
CMUIM
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
PP
Matière de la membrane
PTFE/EPDM
Raccord
Manchon plastique à souder
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Diamètre nominale
DN15
Classe de pression
PN6
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
130 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Matière de l'actionneur
PPG
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
80 °C
Avec indicateur de position
Non
Valeur de Kv
60 m³/h