179.00 CHF/ Unitéhors TVA
193.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | CMFV |
Matériau du boîtier | PVC-U |
Matière de la membrane | FPM (FKM) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Diamètre nominale | 3/8" (10) |
Classe de pression | PN6 |
Longueur totale | 75 mm |
Commande | à commande pneumatique |
Principe de fonctionnement | Simple effect, fermeture par ressort |
Avec indicateur de position | Oui |