Eriks
FIP

FIP Vanne à membrane Série: CMFV PVC-U EPDM à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN6 Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:10052407
Image 1
Ajouter à la liste

151.00 CHF/ Unitéhors TVA

163.23 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
CMFV
Matériau du boîtier
PVC-U
Matière de la membrane
EPDM
Raccord
Taraudé (BSPP)
Diamètre nominale
3/8" (10)
Classe de pression
PN6
Longueur totale
75 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Avec indicateur de position
Oui