183.00 CHF/ Unitéhors TVA
197.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | CMDV |
Matériau du boîtier | PVC-U |
Matière de la membrane | FPM (FKM) |
Raccord | Embout à coller |
Raccord diamètre extérieur | 20 mm |
Diamètre nominale | DN15 |
Classe de pression | PN6 |
Longueur totale | 124 mm |
Commande | à commande pneumatique |
Principe de fonctionnement | Simple effect, fermeture par ressort |
Avec indicateur de position | Oui |