Eriks
FIP

FIP Vanne à membrane Série: CMDV PVC-U EPDM à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort PN6 Embout à coller 20mm DN15

  • ERIKS:10052398
Image 1
Ajouter à la liste

241.50 CHF/ Unitéhors TVA

261.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
CMDV
Matériau du boîtier
PVC-U
Matière de la membrane
EPDM
Raccord
Embout à coller
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Diamètre nominale
DN15
Classe de pression
PN6
Longueur totale
124 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Avec indicateur de position
Oui