87.10 CHF/ Unitéhors TVA
94.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | VVUIV |
Forme de construction | Débit libre |
Matériau du boîtier | PVC-U |
Diamètre nominale | DN25 |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 132 mm |
Type de commande | Volant |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Vissé |
Joint | EPDM |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PE |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |