Eriks
FIP

FIP Robinet à soupape Série: VVUIV PVC-U/EPDM Soupape fixe Débit libre PN16 Manchon à coller DN10 16mm

  • ERIKS:11109153
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
VVUIV
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN10
Raccord diamètre extérieur
16 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Longueur totale
107 mm
Type de commande
Volant
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Vissé
Joint
EPDM
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PE
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar