Eriks
FIP

FIP Robinet à soupape Série: VVUIV PVC-U/EPDM Soupape fixe Débit libre PN10 Manchon à coller DN32 40mm

  • ERIKS:11109158
Image 1
Ajouter à la liste

123.00 CHF/ Unitéhors TVA

132.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
VVUIV
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN32
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Longueur totale
155 mm
Type de commande
Volant
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Vissé
Joint
EPDM
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PE
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar