Eriks
FIP

FIP Robinet à boisseau sphérique Série: VKOM PP-H/PTFE/FPM (FKM) Bride 50mm DN40

  • ERIKS:10055221
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
VKOM
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
PP-H
Diamètre nominale
DN40
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Bride
Matière de la sphère
PP-H
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)