Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | VKOM |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | PP-H |
Diamètre nominale | DN32 |
Raccord diamètre extérieur | 40 mm |
Raccord | Bride |
Matière de la sphère | PP-H |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière du joint de corps | FPM (FKM) |