Eriks
FIP

FIP Robinet à boisseau sphérique Série: VKOM PP-H/PTFE/EPDM Bride 40mm DN32

  • ERIKS:10055211
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
VKOM
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
PP-H
Diamètre nominale
DN32
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Bride
Matière de la sphère
PP-H
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM