Eriks
FIP

FIP Robinet à boisseau sphérique Série: VKIF/CP PVDF/PTFE/FPM (FKM) à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF15 75mm DN65

  • ERIKS:14903944
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 21.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
VKIF/CP
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
PVDF
Diamètre nominale
DN65
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Modèle de l'actionneur
SAF15
Marque de l'actionneur
AMG
Matière de la sphère
PVDF
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
Aluminium