Eriks
FIP

FIP Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIV PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN16 Manchon à coller 25mm DN20

  • ERIKS:10055309
Image 1
Ajouter à la liste

80.10 CHF/ Unitéhors TVA

86.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
VKDIV
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN20
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
77 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVC-U
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Avec drainage
Non