Eriks
FIP

FIP Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIM PP-H/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ER60 230V CA PN10 Manchon plastique à souder 75mm DN65

  • ERIKS:14903817
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 08.01.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
VKDIM
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PP-H
Diamètre nominale
DN65
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
147 mm
Commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
ER60
Marque de l'actionneur
ECON
Alimentation
230V CA
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PP-H
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PP-H
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
Polyamide
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
95 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Avec drainage
Non