

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | VKDIM |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | PP-H |
Diamètre nominale | DN100 |
Raccord diamètre extérieur | 110 mm |
Raccord | Manchon plastique à souder |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 186 mm |
Commande | à commande pneumatique |
Principe de fonctionnement | Simple effect, fermeture par ressort |
Modèle de l'actionneur | SR200 |
Marque de l'actionneur | ECON |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | PP-H |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | PP-H |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | EPDM |
Matière du joint de corps | EPDM |
Matière de l'actionneur | Aluminium |
Température minimum de service | 10 °C |
Température maximum de service | 95 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 bar |
Avec drainage | Non |