Eriks
FIP

FIP Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN16 Manchon plastique à souder 40mm DN32

  • ERIKS:10055375
Image 1
Ajouter à la liste

346.50 CHF/ Unitéhors TVA

374.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
VKDIF
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVDF
Diamètre nominale
DN32
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
100 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVDF
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVDF
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Avec drainage
Non