Eriks
FIP

FIP Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 PN16 Manchon plastique à souder 32mm DN25

  • ERIKS:11347803
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
VKDIF
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVDF
Diamètre nominale
DN25
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
90 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Modèle de l'actionneur
SR40
Marque de l'actionneur
ECON
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVDF
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVDF
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Avec drainage
Non