Eriks
FIP

FIP Robinet à boisseau sphérique Série: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Manchon à coller 63mm DN50

  • ERIKS:11347761
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
VKDIC
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-C
Diamètre nominale
DN50
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
199 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Double effet
Modèle de l'actionneur
DA80
Marque de l'actionneur
ECON
Matière de la sphère
PVC-C
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
Aluminium