Eriks
FIP

FIP Robinet à boisseau sphérique Série: VKDFM PP-H/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN10 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:10055186
Image 1
Ajouter à la liste

94.70 CHF/ Unitéhors TVA

102.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
VKDFM
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PP-H
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
80 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PP-H
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PP-H
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
95 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Avec drainage
Non