Eriks
FIP

FIP Robinet à boisseau sphérique Série: VKDDV PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN10 Embout à coller 75mm DN65

  • ERIKS:11294457
Image 1
Ajouter à la liste

476.50 CHF/ Unitéhors TVA

515.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
VKDDV
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN65
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Embout à coller
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
284 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
PVC-U
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Avec drainage
Non