Eriks
FIP

FIP Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: TKFV PVC-U/PTFE/EPDM Passage en T Levier Manchon à coller 63mm DN50

  • ERIKS:11330345
Image 1
Ajouter à la liste

210.50 CHF/ Unitéhors TVA

227.55 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
TKFV
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN50
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Manchon à coller
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en T
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM