Eriks
FIP

FIP Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: TKFM PP/PTFE/FPM (FKM) Passage en T Manchon à coller 40mm DN32

  • ERIKS:11329179
Image 1
Ajouter à la liste

304.50 CHF/ Unitéhors TVA

329.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
TKFM
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
PP
Diamètre nominale
DN32
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Manchon à coller
Norme de face à face
Norme du fabricant
Type de passage
Passage en T
Matière de la sphère
PP
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)