Eriks
FIP

FIP Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: TKDIM PP-H/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Passage en T Levier PN10 Manchon plastique à souder 20mm DN15

  • ERIKS:11279915
Image 1
Ajouter à la liste

207.00 CHF/ Unitéhors TVA

223.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
LKDIM/TKDIM
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
PP-H
Diamètre nominale
DN15
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en T
Angle de rotation
90 °
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PP-H
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
95 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar