Eriks
FIP

FIP Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: LKDIV PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral Passage en L Levier PN16 Manchon à coller 32mm DN25

  • ERIKS:11279929
Image 1
Ajouter à la liste

163.00 CHF/ Unitéhors TVA

176.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
LKDIV/TKDIV
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN25
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en L
Angle de rotation
90 °
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PVC-U
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
EPDM
Matière du joint de corps
EPDM
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar