Eriks
FIP

FIP Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: LKDIM PP-H/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Passage en L Levier PN10 Manchon plastique à souder 25mm DN20

  • ERIKS:11279850
Image 1
Ajouter à la liste

237.50 CHF/ Unitéhors TVA

256.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
LKDIM/TKDIM
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
PP-H
Diamètre nominale
DN20
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en L
Angle de rotation
90 °
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
PP-H
Matière du siège
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
95 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar