16.40 CHF/ Unitéhors TVA
17.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | DIC |
Forme | Anneau de réduction |
Matériau | PVC-C |
Raccord diamètre extérieur | 75 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 50 mm |
Raccord | Embout à coller |
Raccord 2 | Manchon à coller |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 95 °C |