Eriks
FIP

FIP Réduction simple DIC PVC-C PN16 32-20mm

  • ERIKS:10045961
Image 1
Ajouter à la liste

5.05 CHF/ Unitéhors TVA

5.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
DIC
Forme
Anneau de réduction
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
95 °C