Eriks
FIP

FIP Réduction pièce en Té 90° Série: TRIC PVC-C PN16 Manchon à coller 50mmx25mm

  • ERIKS:10046396
Image 1
Ajouter à la liste

24.70 CHF/ Unitéhors TVA

26.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
TRIC
Forme
En T de réduction
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
PVC-C
Raccord 3 matériel
PVC-C
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
95 °C