Eriks
FIP

FIP Réduction pièce en Té 90° Série: TIMC PVC-C PN16 Manchon à coller/Taraudé (BSPP) 50mmx1.1/2"

  • ERIKS:10047704
Image 1
Ajouter à la liste

59.10 CHF/ Unitéhors TVA

63.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
TIMC
Forme
En T de réduction
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Largeur nominale 2
1.1/2"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
PVC-C
Raccord 3 matériel
PVC-C
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
95 °C