29.90 CHF/ Unitéhors TVA
32.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | TIMC |
Forme | En T de réduction |
Matériau | PVC-C |
Raccord diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur nominale 2 | 1.1/4" |
Raccord | Manchon à coller |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Angle du coude | 90 ° |
Raccord 2 matériel | PVC-C |
Raccord 3 matériel | PVC-C |
Température minimum de service | 10 °C |
Température maximum de service | 95 °C |