Eriks
FIP

FIP Réduction pièce en Té 90° Série: TIFV PVC-U PN16 Manchon à coller/Taraudé (BSPP) 90mmx3"

  • ERIKS:10047690
Image 1
Ajouter à la liste

69.50 CHF/ Unitéhors TVA

75.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
TIFV
Forme
En T de réduction
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Largeur nominale 2
3"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
PVC-U
Raccord 3 matériel
PVC-U
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C