Eriks
FIP

FIP Réduction pièce en Té 90° Série: TIFV PVC-U PN16 Manchon à coller/Taraudé (BSPP) 75mmx2.1/2"

  • ERIKS:10047689
Image 1
Ajouter à la liste

42.20 CHF/ Unitéhors TVA

45.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
TIFV
Forme
En T de réduction
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Largeur nominale 2
2.1/2"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
PVC-U
Raccord 3 matériel
PVC-U
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C